ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ FRラップ ソフトΦ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06971003
品番
GA4204
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
499-5503
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
47
質量(g)
17
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
10
砥石長(mm)
18