ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ FRラップ ハードΦ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06971064
品番
GA4212
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
砥石長(mm)
18
全長(mm)
45
トラスコ品番
499-5520
質量(g)
13
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス