ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ FRラップ ハードΦ8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06971073
品番
GA4213
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
8
砥石長(mm)
18
全長(mm)
49
トラスコ品番
499-5538
質量(g)
15
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス