ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
06971308
品番
ES5322
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
高さ(mm)
16
粒度
120
トラスコ品番
853-0295
質量(g)
18
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼