ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ13
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
06971317
品番
ES5712
参考基準価格(税別)
¥10,310
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
13
高さ(mm)
26
粒度
120
トラスコ品番
853-0319
質量(g)
26
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼