ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
06971353
品番
ES5302
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
7
高さ(mm)
12
粒度
120
トラスコ品番
853-0287
質量(g)
13
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼