MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポック21エンドミル(ロング刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06971526
品番
CEPL8280
参考基準価格(税別)
¥376,140
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
センタ穴付き
刃径(Φmm)
28
刃長(mm)
90
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃数
8
用途
側面切削
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
52
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025〜-0.047