ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#180 Φ50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06971852
品番
EA5411
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
高さ(mm)
25
粒度
180
トラスコ品番
853-0099
質量(g)
67
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼