ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#180 Φ80
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06971877
品番
EA5431
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
80
高さ(mm)
25
粒度
180
トラスコ品番
853-0107
質量(g)
141
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼