ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#240 Φ60
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06971904
品番
EA5422
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
60
高さ(mm)
25
粒度
240
トラスコ品番
853-0104
質量(g)
81
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼