ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ15
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
06972008
品番
EA5021
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
15
高さ(mm)
10
粒度
180
トラスコ品番
499-1478
質量(g)
11
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
アズワン品番
65-1993-08