ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ22
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06972026
品番
EA5101
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,947
販売価格(税別)
¥
3,588
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
22
高さ(mm)
8
粒度
180
トラスコ品番
853-0061
質量(g)
51
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼