ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ25
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
06972035
品番
EA5041
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
13
粒度
180
トラスコ品番
853-0055
質量(g)
19
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼