ミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ22

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード06972227 品番EA5102
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
軸径(Φmm)3 外径(Φmm)22 高さ(mm)8 粒度320 トラスコ品番853-0062 質量(g)60 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする