ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ1.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06973076 品番FD2202
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
外径(Φmm)1.5 ブラシ長(mm)20 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0437 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする