ミニモ スパイラルホールブラシ 砥粒入りナイロン#500 Φ1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06973252 品番FD2151
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外径(Φmm)1 ブラシ長(mm)20 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0421 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする