KD1780-250_0-40 簡易型ドラム缶用ヒーター オーエムヒーター 06973421

KD1780-250_0-40 簡易型ドラム缶用ヒーター オーエムヒーター 06973421
KD1780-250_0-40 簡易型ドラム缶用ヒーター オーエムヒーター 06973421

簡易型ドラム缶用ヒーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可10日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06973421
品番
KD1780-250_0-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

ドラム缶に巻き付けて内容物を加熱・保温する、厚さ1.5mmのシリコンラバーヒーターです。温度調節器付きで、用途に応じた温度設定が可能です(缶内の液体や樹脂原料などの保温、凍結防止、予熱、加熱)

関連資料:(0.04MB)取扱説明書:(0.15MB)
注意
※ヒーターは被加熱物に密着させ、定格電圧を印加し、必ず温度調節器で制御してご使用ください。
※防爆・防水・自己制御式ではありません。
※切断・穴あけはできません。
※曲げ半径15mm以上でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする