ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ デライトサンダー 積層#1000 Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06974022
品番
EA6005
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥3,067
販売価格(税別)
¥
2,788
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
10
粒度
1000
トラスコ品番
853-0115
質量(g)
17
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼