ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ デライトサンダー 積層#1000 Φ30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06974065
品番
EA6045
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
30
高さ(mm)
14
粒度
1000
トラスコ品番
853-0135
質量(g)
30
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼