ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ デライトサンダー 積層#120 Φ10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06974074
品番
EA6001
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥3,067
販売価格(税別)
¥
2,788
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
10
粒度
120
トラスコ品番
853-0111
質量(g)
17
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼