ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ペーパー
ミニモ ドラムロール Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
06974512
品番
ES3012
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
8
高さ(mm)
13
粒度
120
トラスコ品番
853-0207
質量(g)
16
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼