ミニモ ドラムロール#240 Φ10

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 注文コード06974564 品番ES3023
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
外径(Φmm)10 高さ(mm)20 粒度240 トラスコ品番853-0215 質量(g)29 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする