ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ペーパー
ミニモ ドラムロール#240 Φ12
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
06974573
品番
ES3033
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
高さ(mm)
20
粒度
240
トラスコ品番
853-0222
質量(g)
30
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼