ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ペーパー
ミニモ ドラムロール#400 Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
06974677
品番
ES3025
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
粒度
400
トラスコ品番
853-0217
質量(g)
29
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼