ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ペーパー
ミニモ ドラムロール#400 Φ5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
06974695
品番
ES3005
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
5
高さ(mm)
13
粒度
400
トラスコ品番
853-0203
質量(g)
11
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼