ミニモ ハイスピードステンレスブラシ カップ Φ18

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード06974835 品番FD1121
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外径(Φmm)14 毛丈(mm)7 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-3896 全長(mm)50 質量(g)14 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする