ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニモ ブラシホイール ステンレス Φ51
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06974975
品番
NA5071
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
51
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
5
トラスコ品番
853-0687
質量(g)
35
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅