ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニモ ブラシホイール 豚毛 ハード Φ42 5入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
06975158
品番
NA5001
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
42
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
5
トラスコ品番
853-0680
質量(g)
60
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅