ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニモ ブラシホイール 豚毛 ハード Φ42 5入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
06975167
品番
NA5003
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
60
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
5
トラスコ品番
853-0682
質量(g)
77
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅