ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 特殊ブラシ
ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06975237
品番
FD2313
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-3993
全長(mm)
100
質量(g)
46
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
12
ブラシ長(mm)
50