ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06975246 品番FD2311
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-3977 全長(mm)100 質量(g)27 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 外径(Φmm)8 ブラシ長(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする