ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 特殊ブラシ
ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06975255
品番
FD2303
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-3969
全長(mm)
83
質量(g)
15
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
10
ブラシ長(mm)
40