ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 特殊ブラシ
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06975282
品番
FD2321
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4001
全長(mm)
60
質量(g)
8
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
0.3
ブラシ長(mm)
10