ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 特殊ブラシ
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06975307
品番
FD2323
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4027
全長(mm)
70
質量(g)
9
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
1.5
ブラシ長(mm)
20