ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ラジアルサンダー スリット#120 Φ80
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06975526
品番
EA1512
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
80
高さ(mm)
25
粒度
120
トラスコ品番
853-0004
質量(g)
125
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅