ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ラジアルサンダー ボトム#120 Φ40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06975578
品番
EA1602
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
40
高さ(mm)
30
粒度
120
トラスコ品番
853-0007
質量(g)
53
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅