ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ラジアルサンダー ボトム#120 Φ60
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06975587
品番
EA1612
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
60
高さ(mm)
40
粒度
120
トラスコ品番
853-0010
質量(g)
113
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅