ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 06975684 品番 EA1013
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,957
販売価格(税別)
2,688
軸径(Φmm)3 外径(Φmm)20 高さ(mm)5 粒度120 トラスコ品番852-9917 質量(g)18 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする