ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3本) 注文コード 06975754 品番 EA1143
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,947
販売価格(税別)
3,588
軸径(Φmm)3 外径(Φmm)30 高さ(mm)10 粒度120 トラスコ品番852-9953 質量(g)35 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする