ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ラジアルサンダー#320 Φ10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06975998
品番
EA1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
10
粒度
320
トラスコ品番
852-9931
質量(g)
16
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅