EA1126 ミニモ ラジアルサンダー#600 Φ20 ミニター 06976296

ミニモ ラジアルサンダー#600 Φ20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 高さ(mm)10 注文コード06976296 品番EA1126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品は高さ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)3 外径(Φmm)20 高さ(mm)10 粒度600 トラスコ品番852-9944 質量(g)22 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする