ミニモ ラバーホルダー Φ8用

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード06976847 品番ES3019
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
軸径(Φmm)3 全長(mm)46 トラスコ品番853-0212 質量(g)11 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06976847
2023-04-12
用途:
3dプリンタ成形品の修正
北洋無線株式会社 様

”ミニモラバーホルダー用φ8”てどこの径?
一袋 と書いて入り数無いし。
実際届いたのは外径5.7mmくらいで3個入り

ドラムロールφ8の取り扱い無しい。どうなってるの  怒り

MonotaROからの回答

大変貴重なご意見ありがとうございます。φ8は適合するドラムロールのサイズとなります。
ミニモ ドラムロールφ8は各種取り扱いがございますので、ご検討の程よろしくお願い致します。
https://www.monotaro.com/g/01048746/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする