ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ロールサンダー#320 Φ14
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06976874
品番
EA8102
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
14
高さ(mm)
28
粒度
320
トラスコ品番
853-0170
質量(g)
38
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼