ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ペーパー
ミニモ ロングドラムロール#120 Φ22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06976944
品番
ES3542
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
22
高さ(mm)
86
粒度
120
トラスコ品番
853-0259
質量(g)
66
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼