ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ペーパー
ミニモ ロングドラムロール#70 Φ7
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06977032
品番
ES3511
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
7
高さ(mm)
86
粒度
70
トラスコ品番
853-0246
質量(g)
22
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼