ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 特殊ブラシ
ミニモ ワイヤーラップ Φ4
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-4116
注文コード
06977057
品番
FD3302
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
軸径・トラスコ品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-4116
全長(mm)
70
質量(g)
9
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
4
ブラシ長(mm)
30