ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 特殊ブラシ
ミニモ ワイヤーラップ Φ4
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-4124
注文コード
06977066
品番
FD3303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,520
この商品は
軸径・トラスコ品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-4124
全長(mm)
70
質量(g)
9
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
4
ブラシ長(mm)
30