ミニモ ワイヤーラップ Φ4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-4159 注文コード06977093 品番FD3313
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は軸径・トラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-4159 全長(mm)70 質量(g)9 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)4 ブラシ長(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06977084
2020-01-13
用途:
超硬合金研磨の研磨
製造業

既存の工具では、当たりにくい箇所への研磨時間が短縮しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする