ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 特殊ブラシ
ミニモ ワイヤーラップ Φ5.5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
499-4175
注文コード
06977118
品番
FD3322
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-4175
全長(mm)
95
質量(g)
24
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
5.5
ブラシ長(mm)
40