ミニモ ワイヤーラップ Φ5.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番499-4213 注文コード06977154 品番FD3333
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-4213 全長(mm)95 質量(g)24 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)5.5 ブラシ長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする